曜日別特売

低圧用油圧計

低圧用油圧計 - エスコ

原動機のエンジンオイル油圧や作業車、建設機械等の低圧部の測定に。

付属品ニップルR1/8”・R1/4”(低圧用)(各1個)全長(mm)1470質量(g)750測定範囲(kPa)0~1500ホース長さ(m)1.3最小目盛(kPa)50ゲージ径(Φmm)60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71362439EA514BG-10
オープン
30,300
33,330(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする