曜日別特売

大型冷風機

大型冷風機 - エスコ大型冷風機 - エスコ

水の気化熱を利用した大型冷風扇。工場、倉庫、体育館、ビニールハウスなどの様々な環境に。風量3段階調節可能(強・中・弱)。節電、省エネ対策に・熱中症対策に・地球環境に優しい涼風。コンパクトでハイパワー、移動に便利な小型モデルです。自動首振りスイッチを入れると左右にオートスイング(約50°)。サーマルプロテクター付き。給水口から注ぐだけの簡単給水。ドリンクホルダーと物を置くスペース付き。

寸法(mm)680×500×1090 (H)質量(kg)20周波数(Hz)50/60電源(V)100タンク容量(L)50コード長さ(m)3消費電力(W)(50/60Hz)170/210騒音値(dB)55連続使用時間(時間)満タン時:約8/6(50/60Hz)最大風量(m3/min)(50/60Hz)120/1403最大風量(m3/min)120/140(50/60Hz)到達距離(m)12水蒸発量(50/60Hz)(L/h)約5/6ドレンタンク容量(L)50使用面積(m2/L)(目安)20~40電流(A)(50/60Hz)1.73/2.13主材質樹脂内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71362387EA897TG-1A
オープン
79,400
87,340(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1につき¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする