曜日別特売

換気口用フィルター換気カバー

換気口用フィルター換気カバー - エスコ換気口用フィルター換気カバー - エスコ

既設の屋内換気口にかぶせるように取り付けるだけで、外からのホコリや花粉等をカットします。フィルターは、ホコリや花粉などを約80%除去します(スギ花粉ならば90%以上除去)。フィルターの交換は、カバーを外して内側にあるフィルターをはがすだけ。台風などの強風の時には、カバーを外して逆さに取り付けるだけで吹き込みを抑えることができる開閉機能付です。

材質ASA樹脂内容量1パック
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
適合サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71368766EA997MJ-11A160【丸型】~Φ154【角型】~146×35
オープン
2,100
2,310(税込)
4日以内出荷
返品不可
71368775EA997MJ-12A280【丸型】Φ213【角型】205×40
オープン
3,400
3,740(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする