曜日別特売

絶縁トルクドライバーセット

絶縁トルクドライバーセット - エスコ絶縁トルクドライバーセット - エスコ絶縁トルクドライバーセット - エスコ絶縁トルクドライバーセット - エスコ絶縁トルクドライバーセット - エスコ

セット内容:絶縁トルクドライバー、プラスドライバービット(絶縁)×2、マイナスドライバービット(絶縁)×2。【絶縁トルクドライバー特徴】・規定のトルク値に達すると、ドライバーがスリップして感覚と音で知らせてくれます。・トルク値の強弱調整はグリップの回転で簡単操作、・目視で確認しやすいトルク表示、・専用ビットの交換はワンタッチで行えます。1000V絶縁。収納袋付き。[+][-]絶縁ドライバービット六角シャンク:9mm。

仕様(+)絶縁ドライバービットサイズ:#1、#2全長(mm)(トルクドライバー)192最小トルク(N・m)0.1精度(%)(締付)±6トルク(N・m)(範囲)1.2~3.0ビット全長(mm)(+)絶縁ドライバー:154、(-)絶縁ドライバー:154先端幅(mm)(-)絶縁ドライバービット:4.0×0.8、5.5×1.0差込六角対辺(mm)(トルクドライバー)9内容量1セット
注意
※ESCOオリジナルセット品。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71366745EA723VK-21
オープン
34,100
37,510(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする