CBG1-Z1 Series エンドロックシリンダ

CBG1-Z1 Series エンドロックシリンダ - SMCCBG1-Z1 Series エンドロックシリンダ - SMC
取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじ付)クッションエアクッションジャバラジャバラなしチューブ内径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵ロックの位置ヘッド側ロック付マニュアル解除の形式ノンロックタイプ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダストローク(mm)
オートスイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71373106CDBG1BA25-125Z1-HN-M9BW1252色表示、無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出、リード線0.5m、適用電圧:DC24V(DC10~28V)
19,090
18,980
20,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
71373140CDBG1ZA25-25Z1-HN25オートスイッチなし
11,280
9,998
10,998(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする