曜日別特売

タカギ ホースリール BOXYツイスター

タカギ ホースリール BOXYツイスター - タカギタカギ ホースリール BOXYツイスター - タカギ

日差しからホースを守る着脱可能なカバー付です。
ねじれに強いツイスターホースを採用しています。
自由自在の通水エルボによりハンドルの向きを自由自在に変更できます。
通水・止水がワンクリックで操作できます。
水の出方が5種類に変わる散水ノズルです。

用途
一般家庭での屋外散水用。
カバー部分が着脱可能でシンプルなデザインのホースを使用したい方に。
お庭などに直置きでホースの劣化が気になる方に
材質ホース:塩化ビニール(PVC)防藻仕様、原料樹脂:ポリプロピレン、ポリアセタール、ABS樹脂、ゴム材料:EPDM、NBR、金属材料:ステンレス(ホース)スモークタイプカバータイプ使用圧力(MPa)0.7ホース長さ(m)【蛇口側】1.2適合ホース外径(Φmm)16.5適合ホース内径(Φmm)12適合蛇口外径(Φmm)14~18内容量1台
注意
※本品は一般家庭での屋外散水用です。
※それ以外の目的には使用しないでください。
※使用後は必ず蛇口を閉め製品内部の水を充分に抜いてください。
※(凍結破損防止・製品保護)
※井戸水や常温以外の水を使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
ホース寸法(全長)(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71370200RC220CG716-856429639637520
オープン
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
71370209RC330CG716-856532342941030
オープン
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする