曜日別特売

ツアーシェルシートバッグM

ツアーシェルシートバッグM - TANAX(タナックス)[バイク用品]ツアーシェルシートバッグM - TANAX(タナックス)[バイク用品]ツアーシェルシートバッグM - TANAX(タナックス)[バイク用品]ツアーシェルシートバッグM - TANAX(タナックス)[バイク用品]ツアーシェルシートバッグM - TANAX(タナックス)[バイク用品]ツアーシェルシートバッグM - TANAX(タナックス)[バイク用品]ツアーシェルシートバッグM - TANAX(タナックス)[バイク用品]ツアーシェルシートバッグM - TANAX(タナックス)[バイク用品]

ツアーシェルケースと相性抜群
使いやすいボックス型のポリカーボネイト シェルシートバッグ
・荷物を入れやすい・積みやすい・A4 サイズが入る!
荷物をキレイにもラフにも入れられる、開口部の広いボックス形状、A4サイズが余裕で入るちょうどいいサイズ感のシートバッグ。
上に積むことを考慮した形状のPCシェル & 成形EVAボトムで荷重に耐える設計による使い勝手の良さが特徴です。
・上部積載しやすい形状
フラットな面と若干の立ち上がりを設け荷物を安定して積載できる天面形状
・PF(ピボットフォージ)バックル
モーターサイクル用車載バッグに適した設計のYKK製回転バックルを採用。
・WOVEN-IN TOUGH ZIPPER
カバン向けに設計された耐摩耗性に優れた高品質なYKK製織り込みファスナーを採用。
・モトフィズロックポケット(PAT.P)
バッグ専用ワイヤーロック(別売り)との組み合わせでバッグを盗らせない・開けさせない。
・ツアーシェルケースM と組合せてフルパニア仕様に!
同形状のPCシェルを持つ、ツアーシェルケースM(MFK-3004/3005)とセットアップしやすい仕様。
どちらも汎用性の高い取り付け方法なので、車種専用ステー等なしでフルパニア仕様を楽しめます。
・拡張レインカバー
上部に積載した荷物も一緒にカバーできるよう、2段階の拡張可能なレインカバーを付属。

材質
PC樹脂、1680Dポリエステル、EVA、ナイロンタフタ
セット内容・本体×1、Kシステムベルト W-PF25×1、固定ベルトPF25×4、接続バックル PF25×1、レインカバー×1、ショルダーベルト×1寸法(mm)240×450×300容量(L)25本体質量(g)1.38内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71372187MFK-1011グロスブラック
20,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
71372196MFK-1012エンボスブラック
20,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする