曜日別特売

シェルシートバッグ M

シェルシートバッグ M - TANAX(タナックス)[バイク用品]シェルシートバッグ M - TANAX(タナックス)[バイク用品]シェルシートバッグ M - TANAX(タナックス)[バイク用品]シェルシートバッグ M - TANAX(タナックス)[バイク用品]シェルシートバッグ M - TANAX(タナックス)[バイク用品]シェルシートバッグ M - TANAX(タナックス)[バイク用品]シェルシートバッグ M - TANAX(タナックス)[バイク用品]シェルシートバッグ M - TANAX(タナックス)[バイク用品]

使えるスポーツシェイプ
拡張機能ありのスタンダードなポリカーボネイト シートバッグ
・バランスの良い標準サイズ
車両のカウルと馴染む質感のPCシェルが特徴的な、標準サイズのシートバッグ。
シートバッグとしての機能と、PCシェル特有のルックスのバランスの良さが特徴の人気モデルを最新機能でリニューアル。
・拡張機能
メインファスナー下の拡張ファスナーを開くと+4Lの容量を追加でき、帰りの荷物が増えても安心です。
・PF(ピボットフォージ)バックル
モーターサイクル用車載バッグに適した設計のYKK製回転バックルを採用。
・WOVEN-IN TOUGH ZIPPER
カバン向けに設計された耐摩耗性に優れた高品質なYKK製織り込みファスナーを採用。
・見た目を犠牲にしないスラント形状
多くの車両に見られる、後ろ上がりのテール形状に合わせ緩い傾斜を設けたボトム形状。
積載時の高さを抑え、外観と積載の安定感を向上させています。
・防水インナー
ロールアップ式の防水インナーを付属。雨天時に停車してレインカバーをかける手間を省けます。
・モトフィズロックポケット(PAT.P)
バッグ専用ワイヤーロック(別売り)との組み合わせでバッグを盗らせない・開けさせない。
・アクセサリーパネル
側面に設けたPALSテープにカラビナや市販のMOLLEポーチ等を自由に取り付けられます。
---------------------------------------------------------
品番・カラー:MFK-1007(グロスブラック) / MFK-1008(エンボスブラック)
材質:PC樹脂、1680Dポリエステル、ナイロンタフタ他
サイズ:220-260(H)×280(W)×380(D)mm
内容:本体×1、Kシステムベルト PF25×1、接続バックル PF25×1、防水インナー×1、ショルダーベルト×1

セット内容・本体×1、Kシステムベルト PF25×1、接続バックル PF25×1、防水インナー×1、ショルダーベルト×1材質PC樹脂、1680Dポリエステル、ナイロンタフタ他寸法(mm)220×280×380グロスブラック容量(L)10~14本体質量(kg)1.1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71372151MFK-1007
17,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする