曜日別特売

シェルシートバッグ L

シェルシートバッグ L - TANAX(タナックス)[バイク用品]シェルシートバッグ L - TANAX(タナックス)[バイク用品]シェルシートバッグ L - TANAX(タナックス)[バイク用品]シェルシートバッグ L - TANAX(タナックス)[バイク用品]シェルシートバッグ L - TANAX(タナックス)[バイク用品]シェルシートバッグ L - TANAX(タナックス)[バイク用品]シェルシートバッグ L - TANAX(タナックス)[バイク用品]シェルシートバッグ L - TANAX(タナックス)[バイク用品]

行きも帰りも充分積める
拡張機能付き大容量ポリカーボネイト シートバッグ
・機能性重視の大容量タイプ
リアシートの限られた積載スペースを最大限活かす、大容量のシートバッグ。少し余裕を持たせた底面形状で広い開口部、
上に積むことを考慮した形状のPCシェル、+4Lの拡張機能と機能満載のツーリング仕様。
・拡張機能
メインファスナー下の拡張ファスナーを開くと+4Lの容量を追加でき、帰りの荷物が増えても安心です。
・PF(ピボットフォージ)バックル
モーターサイクル用車載バッグに適した設計のYKK製回転バックルを採用。
・WOVEN-IN TOUGH ZIPPER
カバン向けに設計された耐摩耗性に優れた高品質なYKK製織り込みファスナーを採用。
・上部積載しやすい形状
天面をえぐってフラットな接地面とズレ防止の立ち上がりを設け、荷物を安定して積載できる天面形状
・防水インナー
ロールアップ式の防水インナーを付属。雨天時に停車してレインカバーをかける手間を省けます。
・モトフィズロックポケット(PAT.P)
バッグ専用ワイヤーロック(別売り)との組み合わせでバッグを盗らせない・開けさせない。
・アクセサリーパネル
側面に設けたPALSテープにカラビナや市販のMOLLEポーチ等を自由に取り付けられます。

セット内容・本体×1、Kシステムベルト PF25×1、接続バックル PF25×1、防水インナー×1、ショルダーベルト×1材質PC樹脂、1680Dポリエステル、ナイロンタフタ他寸法(mm)210×300×390容量(L)14-18本体質量(kg)1.22内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71372169MFK-1009グロスブラック
18,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
71372178MFK-1010エンボスブラック
18,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする