曜日別特売

シェルシートバッグ S

シェルシートバッグ S - TANAX(タナックス)[バイク用品]シェルシートバッグ S - TANAX(タナックス)[バイク用品]シェルシートバッグ S - TANAX(タナックス)[バイク用品]シェルシートバッグ S - TANAX(タナックス)[バイク用品]シェルシートバッグ S - TANAX(タナックス)[バイク用品]シェルシートバッグ S - TANAX(タナックス)[バイク用品]シェルシートバッグ S - TANAX(タナックス)[バイク用品]シェルシートバッグ S - TANAX(タナックス)[バイク用品]

必要最小限を美しく
すっきりスマートに取付けられる小型ポリカーボネイト シートバッグ
・必要最小限をしっかり運ぶ
PC + EVA セミハード仕様
上面パネルをポリカーボネイト、下側を成形EVAの一体式とすることで、空荷でも型くずれせず、車両と一体感のある外観をキープ。
堅牢なセミハードケースとして必要最低限の携行品をしっかり守ります。
・容量3.5L
必要最小限の携行品をひとまとめにできる容量です。車載工具の収納にも使えます。
・固定式で見た目スッキリ
シートへの取り付けは着脱バックルを使用しない固定式。
取り付けに使う2本のベルトはバッグの内側で締めるため、ベルト端部が外に出ない、スッキリとした外観を実現。
・細部まで抜かりなく
WOVEN-IN TOUGH ZIPPER
カバン向けに設計された耐摩耗性に優れた高品質なYKK製織り込みファスナーを採用。
・防水インナー
付属の防水インナーを利用すれば突然の雨にも慌てなくてOK。

材質
PC樹脂、1680Dポリエステル、EVA、ナイロンタフタ
セット内容・本体×1、インナーポーチ×1寸法(mm)110×230×300容量(L)3.5本体質量(kg)0.52内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71372126MFK-1005グロスブラック
13,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
71372135MFK-1006エンボスブラック
13,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする