カービングシェルケース2

カービングシェルケース2 - TANAX(タナックス)[バイク用品]カービングシェルケース2 - TANAX(タナックス)[バイク用品]カービングシェルケース2 - TANAX(タナックス)[バイク用品]カービングシェルケース2 - TANAX(タナックス)[バイク用品]カービングシェルケース2 - TANAX(タナックス)[バイク用品]カービングシェルケース2 - TANAX(タナックス)[バイク用品]カービングシェルケース2 - TANAX(タナックス)[バイク用品]カービングシェルケース2 - TANAX(タナックス)[バイク用品]

小型シートにしっかりフィット
ステー不要のスポーツシェイプ ポリカーボネイト サイドバッグ
・PF(ピボットフォージ)バックル
モーターサイクル用車載バッグに適した設計のYKK製回転バックルを採用。
・WOVEN-IN TOUGH ZIPPER
カバン向けに設計された耐摩耗性に優れた高品質なYKK製織り込みファスナーを採用。
・セフティカット(PAT.P)
テールランプを隠さないよう、後方に向けて広がるような形状で安全性を確保した設計。
・マルチフィット3D機能(PAT.P)
ネオプレン生地がシートカウルの凹凸を吸収しバッグを車両にぴったりフィットさせます。
・上に積める!
本製品を取り付けると、リアシートを延長するように積載スペースが生まれます。
計6ヶ所のDリングを使用すれば積載も安定。SS車でもキャンプに行ける!
防水インナー
付属の防水インナーを利用すれば、突然の雨にも慌てなくてOK。

セット内容本体×1セット、イージーベーススリムY×1、固定ベルトPF25×2、コネクションベルト×1、右インナーポーチ×1、左インナーポーチ×1材質PC樹脂、1680Dポリエステル、ネオプレーン寸法(mm)290×495×250(片側)容量(L)32(片側16)本体質量(g)1.45(片側)内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71372205MFK-3000グロスブラック
35,800
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
71372221MFK-3001エンボスブラック
35,800
29,980
32,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする