曜日別特売

建築内装用ボンド

建築内装用ボンド - エスコ建築内装用ボンド - エスコ

初期粘着力大で仮押え不要。速乾でかつ粘着保持時間長い。吸い込み少なく塗り易い。健康住宅対応。強力。トルエン・キシレン・可塑剤を使用していない。速乾しながら、はり合わせ可能時間が長く、広い面積のはり合わせが可能。JAIA 4VOC基準適合。F☆☆☆☆取得。

用途各種化粧板類の接着、各種建築内装工事、家具、木工成分クロロプレンゴム淡黄色使用温度範囲(℃)10~35内容量(g)500適合材各種化粧板、硬質プラスチック、ボード、金属板と木材、スレート、PC板、コンクリート貼合せ可能時間10~30分硬化時間(時間)【完全】24~72(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500mL不適合軟質塩化ビニル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂危険物の性状非水溶性内容量1缶
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71373535EA935KB-14
オープン
1,420
1,562(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする