曜日別特売

サドルバッグサポート 右側 レブル1100

サドルバッグサポート 右側 レブル1100 - DAYTONA(デイトナ)サドルバッグサポート 右側 レブル1100 - DAYTONA(デイトナ)サドルバッグサポート 右側 レブル1100 - DAYTONA(デイトナ)サドルバッグサポート 右側 レブル1100 - DAYTONA(デイトナ)サドルバッグサポート 右側 レブル1100 - DAYTONA(デイトナ)サドルバッグサポート 右側 レブル1100 - DAYTONA(デイトナ)サドルバッグサポート 右側 レブル1100 - DAYTONA(デイトナ)サドルバッグサポート 右側 レブル1100 - DAYTONA(デイトナ)

サドルバッグの安定性を高め、タイヤへの巻き込みを防ぐサポートバー。
リアタイヤへの巻き込みを防止し、走行中の不安や危険を解消。
バッグサポートバーにより、サドルバッグがリアサスペンション、リアアクスルに接触しにくい形状に設計。
ベルトループ一体型で、別途サドルバッグハンガーを用意する必要なし。
ベルトループはネット用のフックとしても使用可能。
サドルバッグのベルト掛け内幅40mm、左右ピッチ190mm(センター間)、ベルトピッチ200mmのバッグに対応。
別売のサドルバッグサポート取付キット(品番:97065)を使うことで、グラブバーキャリアを同時装着可能です。

用途バッグのリアタイヤへの巻き込みを防止し、走行中の不安や危険を解消サイズ推奨サドルバッグ:9L以下(高さ200mm以下)タイプ右側用容量(L)ワンタッチサドルバッグ:9-12最大積載量(kg)5適合車種レブル1100/DCT(21-25) [8BL-SC83]内容量1個
注意
※ グラブバーキャリアと同時装着の場合は、サドルバッグサポート取付キット(品番:97065)が必要です。
※ 純正オプションリアキャリアとサドルバッグは同時装着不可。
※ サドルバッグとマフラーのクリアランスが50mm以上確保できるように装着してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7137586163965
13,500
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする