三商 アクリルシリンダー5L

三商 アクリルシリンダー5L - 三商
容量(L)5目盛(mL)100寸法(Φmm)台:245胴内径×胴外径×全高(mm)134×140×460内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
目盛(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7137846993-65225100
18,200
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする