TIGER
VE電気まほうびん とく子さん
98・90・80・70℃ の4段階温度設定
給湯スピードを2段階に切り替え可能(通常給湯・ゆっくり給湯)
見やすいデカ文字操作パネル
色
クールブラック
定格消費電力(W)
700
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71701580
PIQ-G220KC クールブラック
219×283×H254
2.5
2.2
¥
20,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
71378426
PIQ-G300KC クールブラック
219×283×H294
2.7
3
¥
22,600
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください