オットキャスト OttoAibox P3 Pro

オットキャスト OttoAibox P3 Pro - オットキャストオットキャスト OttoAibox P3 Pro - オットキャストオットキャスト OttoAibox P3 Pro - オットキャストオットキャスト OttoAibox P3 Pro - オットキャストオットキャスト OttoAibox P3 Pro - オットキャストオットキャスト OttoAibox P3 Pro - オットキャスト

毎日の車を、もっとスマートに。大好評のシリーズがさらに進化した、新登場のP3 Pro。
Android13と最新独自OS「OttoDrive 3.0」を搭載し、より直感的かつ快適な操作画面を実現。
耐久性と接続安定性も向上し、長時間の使用でも快適動作。車内エンタメと便利機能でドライブを快適に。
使い方は簡単。純正Apple CarPlay/Android Autoを搭載した車にUSBで繋ぐだけで、純正ディスプレイをAndroidタブレット化。
Amazon Prime、Spotify、YouTubeやNetflixなど任意のアプリを自由にダウンロードが可能。車内で気軽にエンタメを楽しめます。
ご自身のスマートフォンとペアリングすると、CarPlay/Android Autoがワイヤレスで使用可能に。
本体背面のボタンでCarPlay/Android Autoがワンタッチ切替。ご自身のスマートフォンに合わせて操作してください。
※AI音声アシスタント搭載で音声操作も可能。あなたのドライブをサポートします。
Snapdragon6225、RAM8GB、ROM128GBでスムーズな動作を実現。前世代比35%もパフォーマンスが向上。
HDMI出力対応で、対応後席モニターに接続すれば後席でも楽しめます。
デュアルBluetooth搭載で安定・遅延無し。スマートフォンだけでなく周辺機器にも接続可能。
技適マーク取得済:日本国内電波法認証(201-250143)およびJATE認証(P250033201)取得済みで安心。
Ottocast社が送る最新CarPlay/Android Auto AI BOXの決定版です。

用途CarPlay/Android Auto用AI BOX仕様【GNSS】GPS/GLONASS/Beidou付属品AI BOX本体、USB TypeA to Cケーブル、USB TypeA to C変換アダプター、Y字(給電)ケーブル、miniHDMI変換ケーブル、取扱説明書対応OSiOS10以降/Android11以降本体サイズ(mm)約Φ80×20.5使用CPUQualcomm Snapdragon6225OSAndroid13,RAM/ROM:8GB/128GB,OttoDrive3.0Bluetooth5.1+5.0Wi-Fi2.4GHz+5.0GHz対応microSDカード512GB迄内容量1箱
注意
※本製品は有線式AppleCarPlay/AndroidAuto対応の純正ディスプレイオーディオに対応していないと使用できません。必ずメーカーHPにてご確認ください。
※ストリーミングアプリ等を使用の際には、Wi-Fiやテザリング、SIMカード等インターネット環境が必要です。
※音声アシスタントは有償です。3か月または1000回までは無料試用期間となりお使い頂けます。
※走行時にAV機器に表示された画像や動画を運転者が注視、ナビ操作をすることは道路交通法で禁じられています。視聴や操作は必ず同乗車が行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71378435PCS61
63,450
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする