曜日別特売

自分で作れるチケット・回数券 11枚綴り ライトピンク

自分で作れるチケット・回数券 11枚綴り ライトピンク - ヒサゴ自分で作れるチケット・回数券 11枚綴り ライトピンク - ヒサゴ自分で作れるチケット・回数券 11枚綴り ライトピンク - ヒサゴ自分で作れるチケット・回数券 11枚綴り ライトピンク - ヒサゴ自分で作れるチケット・回数券 11枚綴り ライトピンク - ヒサゴ自分で作れるチケット・回数券 11枚綴り ライトピンク - ヒサゴ自分で作れるチケット・回数券 11枚綴り ライトピンク - ヒサゴ

印刷してから切り離すだけ!綴りタイプのチケット・回数券を少量から作成できます。コーヒー・ドリンクチケットやクリーニング・入浴回数券などにおすすめの11枚綴りタイプ。

用途印刷してから切り離すだけで、綴りタイプのチケット・回数券を少量から作成できます。コーヒー・ドリンクチケットやクリーニング・入浴回数券、イベントチケットなどにおすすめの11枚綴りタイプ。ミシン目入りなので、手で簡単に切り離せます。また、財布やカードケースに入れやすいコンパクトなサイズに折りたたむこともできます。チケットとチケットの間に余白があるので、隣り合うチケット同士を別のデザインにすることも可能!一番上の表紙スペースは、お店の情報やロゴのほか、イベントの詳細など自由にデザインいただけます。両面印刷が可能で、手書きやスタンプにも対応しています。厚さ(mm)0.15寸法(mm)【チケット】55×288(1片:55×21)入数(枚)10シート(チケット30分)対応【プリンタ】カラーレーザー、モノクロレーザー、カラーコピー、モノクロコピー、インクジェット坪量(g/m2)124面付11枚綴り×3面用紙サイズA4(210×297mm)素材上質紙RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10シート)
注意
※ 用紙は厚紙です。ご利用の前にプリンタの取扱説明書で使用できる用紙の厚さ・坪量を ご確認ください。
※ 両面を印刷する場合は、両面印刷可能な機種をご使用ください。その際必ず片面ずつ手差しトレイから給紙してください。
※ レーザプリンタ・コピー機によっては(特に「厚紙」設定がない機種では)、トナーが定着しにくい場合があります。
※ 塗りつぶし面積が大きい場合、ムラが出ることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71602399PK605S
750
629
692(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作りシート・ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする