曜日別特売

クロスライド7G ライトショアジギングモデル

クロスライド7G ライトショアジギングモデル - MajorCraftクロスライド7G ライトショアジギングモデル - MajorCraft

限界の、その先へ
激流の沖磯に潜む大型ヒラマサ、足場の悪い地磯で狙うブリ、リスクを伴う夏磯のカンパチ、沖堤防で数少ないチャンスを待つサワラ、激戦区での回遊狙いのカツオ。獲れるかどうかの限られたチャンスをモノにするため、アングラーの体力・気力・能力の限界の、その先を引き出すためのロッド、それが ”クロスライド7G”です。
ナノアロイ技術により最強カーボンとまで謳われたTORAYCA T1100Gカーボンの特性を生かし5Gシリーズで培った技術とTORAYCA M40Xという高弾性カーボンを採用。 メジャークラフト(株)R360製法で組み上げることで、軽さと強度の相反する性格を両立することに成功。R360構造によりしなやかに曲がるブランクは、ルアーのウエイトをしっかりと受け止め、TORAYCA T1100Gのブレのない反発威力を生かして圧倒的な飛距離を稼ぐことを可能としました。

仕様PEライン:0.8 - 2.0号プラグ40g継数(本)2適合ルアー質量(g)15 - 50アクションRF内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
全長
標準自重(g)
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71599739XR7LSJ-962M(278575)-9'6”ft163
56,980
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71599748XR7LSJ-1002M(278582)-10'0”ft173
58,980
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73372191XR7LSJ-1002M(278582)【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)10'0”ft173
58,980
47,980
アウトレット
52,778(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする