曜日別特売
XR7LSJ-1002M(278582)【ワケあり】 クロスライド7G ライトショアジギングモデル MajorCraft 73372191

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

XR7LSJ-1002M(278582)【ワケあり】 クロスライド7G ライトショアジギングモデル MajorCraft 73372191
XR7LSJ-1002M(278582)【ワケあり】 クロスライド7G ライトショアジギングモデル MajorCraft 73372191

クロスライド7G ライトショアジギングモデル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可当日出荷とは
内容量1個注文コード73372191品番XR7LSJ-1002M(278582)【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)アウトレット
¥58,98047,980

限界の、その先へ
激流の沖磯に潜む大型ヒラマサ、足場の悪い地磯で狙うブリ、リスクを伴う夏磯のカンパチ、沖堤防で数少ないチャンスを待つサワラ、激戦区での回遊狙いのカツオ。獲れるかどうかの限られたチャンスをモノにするため、アングラーの体力・気力・能力の限界の、その先を引き出すためのロッド、それが ”クロスライド7G”です。
ナノアロイ技術により最強カーボンとまで謳われたTORAYCA T1100Gカーボンの特性を生かし5Gシリーズで培った技術とTORAYCA M40Xという高弾性カーボンを採用。 メジャークラフト(株)R360製法で組み上げることで、軽さと強度の相反する性格を両立することに成功。R360構造によりしなやかに曲がるブランクは、ルアーのウエイトをしっかりと受け止め、TORAYCA T1100Gのブレのない反発威力を生かして圧倒的な飛距離を稼ぐことを可能としました。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様PEライン:0.8 - 2.0号全長10'0”ftプラグ40g継数(本)2標準自重(g)173適合ルアー質量(g)15 - 50アクションRF
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする