曜日別特売

サドルバッグサポートEX CT125<20-

サドルバッグサポートEX CT125<20- - DAYTONA(デイトナ)サドルバッグサポートEX CT125<20- - DAYTONA(デイトナ)サドルバッグサポートEX CT125<20- - DAYTONA(デイトナ)サドルバッグサポートEX CT125<20- - DAYTONA(デイトナ)サドルバッグサポートEX CT125<20- - DAYTONA(デイトナ)サドルバッグサポートEX CT125<20- - DAYTONA(デイトナ)サドルバッグサポートEX CT125<20- - DAYTONA(デイトナ)

ワンタッチサドルバッグが装着できるサドルバッグサポート。
サドルバッグの安定性を高め、タイヤへの巻き込みを防ぐサポートバー。
リアタイヤへの巻き込みを防止し、走行中の不安や危険を解消。
バッグサポートバーにより、サドルバッグがリアサスペンション、リアアクスルに接触しにくい形状に設計。
ベルトループ一体型で、別途サドルバッグハンガーを用意する必要なし。
ベルトループはネット用のフックとしても使用可能。
サドルバッグのベルト掛け内幅40mm、左右ピッチ190mm(センター間)、ベルトピッチ200mmのバッグに対応。

用途
バッグのリアタイヤへの巻き込みを防止し、走行中の不安や危険を解消
ヘンリービギンズのサドルバッグ9L-10Lの装着を推奨
対応バッグ:ベルト掛け内幅約40mm / 左右ピッチ190mm(センター間) / ベルトピッチ200mm
内容量1個
注意
※ 純正以外のリアサスペンションやマフラーに交換している車両は、サポート及びバッグの取付ができない可能性があります。
※ バッグ装着時は全幅が増えるため、走行には十分注意してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7160437763394
12,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする