椿本チエイン タイミングベルト ウルトラPXベルト(HC仕様) UP3M-HC

椿本チエイン タイミングベルト ウルトラPXベルト(HC仕様) UP3M-HC - 椿本チエイン椿本チエイン タイミングベルト ウルトラPXベルト(HC仕様) UP3M-HC - 椿本チエイン

ウルトラPXベルトHC仕様
・ウルトラPXベルトの標準仕様で、幅広いサイズをご用意しています。
・PXベルト歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。
・PXベルトの2倍以上の伝動能力があるため、ベルトの細幅化、プーリの小径化が可能となり、省スペース化に寄与します。
・装置や設備の性能を向上させたいというニーズにお応えします。
高精度
・運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度向上につながり、さらにベルト張力の再設定が不要です。
・運転伸びが極小。
・ベルト張力の再設定が不要。
高強度
・従来のPXベルトに対して伝動能力が2倍以上向上したことにより、ベルトの細幅化やプーリ小歯数などの省スペース設計が可能です。
・伝動能力大幅アップ・高負荷伝動が可能。
・細幅化、省スペース化が可能2倍以上。
クリーン
・摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。
・耐摩耗性の向上。
・摩耗粉の飛散の低減。

仕様HC仕様タイプ片面歯形ピッチ(mm)3歯形UP3M内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
ベルト幅(mm)
最大張力(N)
周長(mm)
標準張力(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71679609BG381UP3M6-HC12764038129
951
899
989(税込)
34日以内出荷
返品不可
71679618BG396UP3M6-HC13264039629
978
929
1,022(税込)
34日以内出荷
返品不可
71679627BG414UP3M6-HC13864041429
991
949
1,044(税込)
34日以内出荷
返品不可
71679636BG426UP3M6-HC14264042629
1,010
969
1,066(税込)
34日以内出荷
返品不可
71679645BG516UP3M6-HC17264051629
1,060
999
1,099(税込)
34日以内出荷
返品不可
71679661BG570UP3M6-HC19064057029
1,130
1,098
1,208(税込)
34日以内出荷
返品不可
71679670BG579UP3M6-HC19364057929
1,140
1,098
1,208(税込)
34日以内出荷
返品不可
71679679BG651UP3M6-HC21764065129
1,210
1,198
1,318(税込)
34日以内出荷
返品不可
71679688BG828UP3M6-HC27664082829
1,350
1,298
1,428(税込)
34日以内出荷
返品不可
71679697BG381UP3M10-HC127107238154
1,360
1,298
1,428(税込)
34日以内出荷
返品不可
71679706BG396UP3M10-HC132107239654
1,360
1,298
1,428(税込)
34日以内出荷
返品不可
71679715BG414UP3M10-HC138107241454
1,370
1,298
1,428(税込)
34日以内出荷
返品不可
71679731BG426UP3M10-HC142107242654
1,410
1,398
1,538(税込)
34日以内出荷
返品不可
71679740BG516UP3M10-HC172107251654
1,520
1,498
1,648(税込)
34日以内出荷
返品不可
71679749BG570UP3M10-HC190107257054
1,590
1,498
1,648(税込)
34日以内出荷
返品不可
71679758BG579UP3M10-HC193107257954
1,590
1,498
1,648(税込)
34日以内出荷
返品不可
71679767BG651UP3M10-HC217107265154
1,710
1,698
1,868(税込)
34日以内出荷
返品不可
71679776BG828UP3M10-HC276107282854
1,920
1,898
2,088(税込)
34日以内出荷
返品不可
71679785BG381UP3M15-HC1271511838188
2,190
1,998
2,198(税込)
34日以内出荷
返品不可
71679801BG396UP3M15-HC1321511839688
2,220
2,198
2,418(税込)
34日以内出荷
返品不可
71679810BG414UP3M15-HC1381511841488
2,240
2,198
2,418(税込)
34日以内出荷
返品不可
71679819BG426UP3M15-HC1421511842688
2,270
2,198
2,418(税込)
34日以内出荷
返品不可
71679828BG516UP3M15-HC1721511851688
2,420
2,398
2,638(税込)
34日以内出荷
返品不可
71679837BG570UP3M15-HC1901511857088
2,580
2,498
2,748(税込)
34日以内出荷
返品不可
71679846BG579UP3M15-HC1931511857988
2,580
2,498
2,748(税込)
34日以内出荷
返品不可
71679855BG651UP3M15-HC2171511865188
2,760
2,698
2,968(税込)
34日以内出荷
返品不可
71679871BG828UP3M15-HC2761511882888
3,090
2,998
3,298(税込)
34日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする