曜日別特売

椿本チエイン ギヤモートル TA・TRシリーズ(三相200V) GMTA・GMTR

椿本チエイン ギヤモートル TA・TRシリーズ(三相200V) GMTA・GMTR - 椿本チエイン椿本チエイン ギヤモートル TA・TRシリーズ(三相200V) GMTA・GMTR - 椿本チエイン

ヘリカルギヤ
・低騒音・高効率で取付が容易な平行軸ギヤモータ。
・軽量・小型化を実現し、機能も充実。もちろん、静粛性および高効率・イージーメンテナンスには、つばきの最先端テクノロジーが随所に活かされています。
低騒音・長寿命
・つばきギヤモートルは、長年の実績が物語る低騒音設計と加工技術による低騒音・長寿命の減速部を継承しました。
小形・軽量
・アルミフレーム製モータ採用により、更に小形軽量化を実現しました。
ワイドバリエーション
・幅広いモータ出力と、減速比1/5~1/200までをラインナップし、様々なアプリケーションにフィットします。
環境にフィット
・静電粉体焼付塗装を採用し塗装品質を向上させると共に、シンナーを使わないので揮発性有機化合物の排出量を削減しました(三相0.75kW-1/75以下)。
・製品梱包についても環境面への配慮より木材・ボルト類を廃止し段ボールとフィルム巻き付け方式としてお客様での産業廃棄物処理の削減を実現しました。(質量30kg以下の製品に適用)
使いやすさ
・形番に枠番を表示しました。
・出力軸端には標準でタップ加工をしています。
・ギヤケース取付面のネジ穴を用い出力軸側からボルトで容易に固定できるフェイスマウントも標準で用意しています。
インバータモータ付(オプション:0.1kW~0.4kWのみ)
・インバータ対応のモータを直結し、標準モータと同一寸法で対応可能です。
・低速域(6Hz~)でも100%定トルクの連続運転が可能です。
・0.75kW以上のトップランナーモータ付は、インバータモータ付と同じ特性です
豊富なオプション対応
・つばき独自の様々なオプションを取り揃え、環境対応・食品・製パンなど多くの業界に対応します。

極数4電源三相200/200/220V(50/60/60Hz)モータータイプトップランナーモータ冷却方式自力形(IC411)耐熱クラス155(F)保護方式全閉外扇形(IP44)内容量1個
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
ブレーキ
枠番
取付方式
モーター出力(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71682996GMTR151-38L1045667ブレーキ無38脚取付形1.5
110,926
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
71683005GMTR151-38L1545672ブレーキ無38脚取付形1.5
110,926
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
71683021GMTR151-38L545662ブレーキ無38脚取付形1.5
110,926
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
71683030GMTR151-38U1045667ブレーキ無38フェイスマウント形1.5
110,926
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
71683039GMTR151-38U1545672ブレーキ無38フェイスマウント形1.5
110,926
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
71683048GMTR151-38U545662ブレーキ無38フェイスマウント形1.5
110,926
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
71683057GMTR151-38L2045677ブレーキ無38脚取付形1.5
112,222
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
71683066GMTR151-38L2545682ブレーキ無38脚取付形1.5
112,222
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
71683075GMTR151-38U2045677ブレーキ無38フェイスマウント形1.5
112,222
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
71683091GMTR151-38U2545682ブレーキ無38フェイスマウント形1.5
112,222
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
71683100GMTR151-38L3045687ブレーキ無38脚取付形1.5
118,704
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
71683109GMTR151-38U3045687ブレーキ無38フェイスマウント形1.5
118,704
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
71683118GMTR221-42L1045667ブレーキ無42脚取付形2.2
130,741
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
71683127GMTR221-42L1545672ブレーキ無42脚取付形2.2
130,741
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
71683136GMTR221-42L545662ブレーキ無42脚取付形2.2
130,741
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
71683145GMTR151-42L401/40ブレーキ無42脚取付形1.5
135,741
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
71683161GMTR151-42L501/50ブレーキ無42脚取付形1.5
135,741
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
71683170GMTR221-42F1045667ブレーキ無42フランジ取付形2.2
140,741
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
71683179GMTR221-42F1545672ブレーキ無42フランジ取付形2.2
140,741
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
71683188GMTR221-42F545662ブレーキ無42フランジ取付形2.2
140,741
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
71683197GMTR221-42L2045677ブレーキ無42脚取付形2.2
142,037
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
71683206GMTR221-42L2545682ブレーキ無42脚取付形2.2
142,037
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
71683215GMTR151-42F401/40ブレーキ無42フランジ取付形1.5
145,556
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
71683231GMTR151-42F501/50ブレーキ無42フランジ取付形1.5
145,556
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
71683240GMTR221-42L3045687ブレーキ無42脚取付形2.2
148,148
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
71683249GMTR221-42F2045677ブレーキ無42フランジ取付形2.2
151,852
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
71683258GMTR221-42F2545682ブレーキ無42フランジ取付形2.2
151,852
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
71683267GMTR221-42F3045687ブレーキ無42フランジ取付形2.2
159,630
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
71683276GMTR151-38L10B45667ブレーキ付38脚取付形1.5
170,926
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
71683285GMTR151-38L15B45672ブレーキ付38脚取付形1.5
170,926
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
71683301GMTR151-38L5B45662ブレーキ付38脚取付形1.5
170,926
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
71683310GMTR151-38U10B45667ブレーキ付38フェイスマウント形1.5
170,926
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
71683319GMTR151-38U15B45672ブレーキ付38フェイスマウント形1.5
170,926
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
71683328GMTR151-38U5B45662ブレーキ付38フェイスマウント形1.5
170,926
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
71683337GMTR151-38L20B45677ブレーキ付38脚取付形1.5
174,630
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
71683346GMTR151-38L25B45682ブレーキ付38脚取付形1.5
174,630
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
71683355GMTR151-38U20B45677ブレーキ付38フェイスマウント形1.5
174,630
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
71683371GMTR151-38U25B45682ブレーキ付38フェイスマウント形1.5
174,630
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
71683380GMTR151-42L601/60ブレーキ無42脚取付形1.5
174,630
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
71683389GMTR151-42L751/75ブレーキ無42脚取付形1.5
174,630
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
71683398GMTR151-38L30B45687ブレーキ付38脚取付形1.5
178,333
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
71683407GMTR151-38U30B45687ブレーキ付38フェイスマウント形1.5
178,333
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
71683416GMTR151-42F601/60ブレーキ無42フランジ取付形1.5
185,926
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
71683425GMTR151-42F751/75ブレーキ無42フランジ取付形1.5
185,926
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
71683441GMTR151-42L40B1/40ブレーキ付42脚取付形1.5
194,815
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
71683450GMTR151-42L50B1/50ブレーキ付42脚取付形1.5
194,815
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
71683459GMTR221-42L10B45667ブレーキ付42脚取付形2.2
205,926
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
71683468GMTR221-42L15B45672ブレーキ付42脚取付形2.2
205,926
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
71683477GMTR221-42L5B45662ブレーキ付42脚取付形2.2
205,926
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
71683486GMTR221-42F10B45667ブレーキ付42フランジ取付形2.2
217,222
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする