曜日別特売

トルクドライバー 空転式 プレセット形

トルクドライバー 空転式 プレセット形 - はくでんトルクドライバー 空転式 プレセット形 - はくでんトルクドライバー 空転式 プレセット形 - はくでんトルクドライバー 空転式 プレセット形 - はくでんトルクドライバー 空転式 プレセット形 - はくでんトルクドライバー 空転式 プレセット形 - はくでんトルクドライバー 空転式 プレセット形 - はくでん

設定したトルクに達すると自動的に空転し、締め過ぎを防止します。?
トルク設定値を目盛で確認でき、設定作業を行いやすくしています。
電気・電子機器、精密機器、機械組立など、一定トルク管理が必要な作業に適しています。

全長(mm)156質量(g)280六角穴対辺(mm)6.35負荷方向左右内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71689750HDSQ-0-60.1~0.60.01
12,200
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
71689759HDSQ-1-20.2~1.20.02
12,200
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
71689768HDSQ-30.5~3.00.05
12,200
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
71689777HDSQ-61.0~6.00.1
12,200
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする