曜日別特売

PLC Wi-Fiアダプターキット

PLC Wi-Fiアダプターキット - マリンテックPLC Wi-Fiアダプターキット - マリンテックPLC Wi-Fiアダプターキット - マリンテックPLC Wi-Fiアダプターキット - マリンテックPLC Wi-Fiアダプターキット - マリンテックPLC Wi-Fiアダプターキット - マリンテック

家の電気配線を使ってWi-Fi範囲を拡張
有線/無線どちらでもOK
コンセントに挿すだけのPLUG&PLAY!難しい配線は必要なし
ネットワークは壁や床も通過!新しく配線したり、穴を開けたりしなくてOK
Wi-Fi自動同期機能搭載!ボタンを押すだけの簡単設定
高速PLC通信/高速Wi-Fi対応
最大300Mbpsの無線速度で動画視聴/オンラインゲームも快適
10/100Mbps対応有線ポート×2搭載
最長300mの電気配線に対応
LEDコントロール機能搭載
MACフィルタリング可能

仕様●プラグサイズ(mm):W52×D28.5×H65●送信パワー:CE:<20dBm・FCC:<30dBm●無線速度:最大300Mbps(11n)付属品PLCアダプター(本体+プラグ)・LANケーブル×2・設定ガイド規格PLC:HomePlug AV消費電力(W)最大7.608(通常7.216/待機4.610対応OSWindows 2000-10/Mac/Linux本体サイズ(mm)W54×D40×H94保証期間1年動作温度(℃)0-40動作湿度(%)10-90(結露不可)無線規格IEEE 802.11n / g / b有線LAN100BASE-TX / 10BASE-T ×2内容量1式
注意
※同一電気回線で使用してください
※PLCは同一ブレーカー内で利用する必要があります
※別系統の回線では通信できない場合があります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71639517WPA-4220
12,400
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする