曜日別特売

鍋屋バイテック会社 ネジコム(六角穴付きボルト) フランジ付き六角穴付きボルト(PTFEコーティング) SFSS-TF

鍋屋バイテック会社 ネジコム(六角穴付きボルト) フランジ付き六角穴付きボルト(PTFEコーティング) SFSS-TF - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 ネジコム(六角穴付きボルト) フランジ付き六角穴付きボルト(PTFEコーティング) SFSS-TF - NBK(鍋屋バイテック会社)

・頭部のフランジによって座面が大きくなるため、通常の六角穴付きボルトと比べ被締結材にかかる圧力が分散され、座面陥没が生じにくくなっています。また、キリ穴径が大きい場合でも、座面を確保することができます。
・座金の組み込み作業が不要で、部品点数を削減できます。
・座金を使用していないため、ロボットによるねじ締め自働化に最適です。
・耐薬品性にすぐれています。
・すぐれた潤滑性。ねじのかじり・焼きつき防止に適しています。

用途
・かじり・焼きつき防止
・FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント
ねじ山種類M(並目)内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ピッチ
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法t(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71692105SFSS-M4-10-TF1.80.71042
718
790(税込)
翌々日出荷
返品不可
71692121SFSS-M4-12-TF20.71242
718
790(税込)
翌々日出荷
返品不可
71692130SFSS-M4-6-TF1.50.7642
718
790(税込)
翌々日出荷
返品不可
71692139SFSS-M4-8-TF1.70.7842
718
790(税込)
翌々日出荷
返品不可
71692148SFSS-M4-16-TF2.20.71642
718
790(税込)
翌々日出荷
返品不可
71692157SFSS-M4-20-TF2.60.72042
718
790(税込)
翌々日出荷
返品不可
71692166SFSS-M5-10-TF3.20.81052.5
718
790(税込)
翌々日出荷
返品不可
71692175SFSS-M5-12-TF3.40.81252.5
718
790(税込)
翌々日出荷
返品不可
71692191SFSS-M5-16-TF3.90.81652.5
718
790(税込)
翌々日出荷
返品不可
71692200SFSS-M5-20-TF4.40.82052.5
718
790(税込)
翌々日出荷
返品不可
71692209SFSS-M5-8-TF2.90.8852.5
718
790(税込)
翌々日出荷
返品不可
71692218SFSS-M5-25-TF5.20.82552.5
718
790(税込)
翌々日出荷
返品不可
71692227SFSS-M6-10-TF4.911063
918
1,010(税込)
翌々日出荷
返品不可
71692236SFSS-M6-12-TF5.311263
918
1,010(税込)
翌々日出荷
返品不可
71692245SFSS-M6-16-TF611663
918
1,010(税込)
翌々日出荷
返品不可
71692261SFSS-M6-20-TF6.612063
918
1,010(税込)
翌々日出荷
返品不可
71692270SFSS-M6-25-TF7.512563
918
1,010(税込)
翌々日出荷
返品不可
71692279SFSS-M8-12-TF111.251284
948
1,043(税込)
翌々日出荷
返品不可
71692288SFSS-M8-16-TF131.251684
948
1,043(税込)
翌々日出荷
返品不可
71692297SFSS-M8-20-TF141.252084
948
1,043(税込)
翌々日出荷
返品不可
71692306SFSS-M8-25-TF151.252584
958
1,054(税込)
翌々日出荷
返品不可
71692315SFSS-M8-30-TF171.253084
978
1,076(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする