曜日別特売

鍋屋バイテック会社 ネジコム(六角穴付きボルト) フランジ付き六角穴付きボルト(低温黒色クロム処理) SFSS-RY

鍋屋バイテック会社 ネジコム(六角穴付きボルト) フランジ付き六角穴付きボルト(低温黒色クロム処理) SFSS-RY - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 ネジコム(六角穴付きボルト) フランジ付き六角穴付きボルト(低温黒色クロム処理) SFSS-RY - NBK(鍋屋バイテック会社)

・頭部のフランジによって座面が大きくなるため、通常の六角穴付きボルトと比べ被締結材にかかる圧力が分散され、座面陥没が生じにくくなっています。また、キリ穴径が大きい場合でも、座面を確保することができます。
・座金の組み込み作業が不要で、部品点数を削減できます。
・座金を使用していないため、ロボットによるねじ締め自働化に最適です。
・耐蝕性・耐薬品性・耐摩耗性にすぐれています。
・アウトガスが少なく真空環境下で使用できます。
・すぐれた潤滑性。ねじのかじり・焼きつき防止に適しています。
・分光反射率1.5%以下。反射防止を必要とする光学機器などの用途に。

用途
・かじり・焼きつき防止
・反射防止
・光学機器/FPD製造装置/半導体製造装置
ねじ山種類M(並目)内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ピッチ
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法t(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71692331SFSS-M4-10-RY1.80.71042
818
900(税込)
翌々日出荷
返品不可
71692340SFSS-M4-12-RY20.71242
818
900(税込)
翌々日出荷
返品不可
71692349SFSS-M4-16-RY2.20.71642
818
900(税込)
翌々日出荷
返品不可
71692358SFSS-M4-20-RY2.60.72042
818
900(税込)
翌々日出荷
返品不可
71692367SFSS-M4-6-RY1.50.7642
818
900(税込)
翌々日出荷
返品不可
71692376SFSS-M4-8-RY1.70.7842
818
900(税込)
翌々日出荷
返品不可
71692385SFSS-M5-10-RY3.20.81052.5
818
900(税込)
翌々日出荷
返品不可
71692401SFSS-M5-12-RY3.40.81252.5
818
900(税込)
翌々日出荷
返品不可
71692410SFSS-M5-16-RY3.90.81652.5
818
900(税込)
翌々日出荷
返品不可
71692419SFSS-M5-20-RY4.40.82052.5
818
900(税込)
翌々日出荷
返品不可
71692428SFSS-M5-25-RY5.20.82552.5
818
900(税込)
翌々日出荷
返品不可
71692437SFSS-M5-8-RY2.90.8852.5
818
900(税込)
翌々日出荷
返品不可
71692446SFSS-M6-10-RY4.911063
818
900(税込)
翌々日出荷
返品不可
71692455SFSS-M6-12-RY5.311263
818
900(税込)
翌々日出荷
返品不可
71692471SFSS-M6-16-RY611663
818
900(税込)
翌々日出荷
返品不可
71692480SFSS-M6-20-RY6.612063
818
900(税込)
翌々日出荷
返品不可
71692489SFSS-M6-25-RY7.512563
818
900(税込)
翌々日出荷
返品不可
71692498SFSS-M8-12-RY111.251284
848
933(税込)
翌々日出荷
返品不可
71692507SFSS-M8-16-RY131.251684
848
933(税込)
翌々日出荷
返品不可
71692516SFSS-M8-20-RY141.252084
848
933(税込)
翌々日出荷
返品不可
71692525SFSS-M8-25-RY151.252584
848
933(税込)
翌々日出荷
返品不可
71692541SFSS-M8-30-RY171.253084
848
933(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする