曜日別特売

床下アルミ収納庫R 一般タイプ

床下アルミ収納庫R 一般タイプ - フクビ化学床下アルミ収納庫R 一般タイプ - フクビ化学床下アルミ収納庫R 一般タイプ - フクビ化学床下アルミ収納庫R 一般タイプ - フクビ化学床下アルミ収納庫R 一般タイプ - フクビ化学床下アルミ収納庫R 一般タイプ - フクビ化学床下アルミ収納庫R 一般タイプ - フクビ化学床下アルミ収納庫R 一般タイプ - フクビ化学

収納庫容量は80リットルの大容量。ペットボトルも楽々収納できます。
角部の樹脂コーナーピースで安全性を向上。
使いやすい仕切り板付き。通気孔つきで、換気に配慮しています。
一般タイプと断熱材を用いた断熱タイプをそれぞれ設定しています。
枠はアルミ製で、床の色と合わせやすいブロンズ・シルバーの2色を用意しています。
取っ手部分はプッシュ式取っ手を採用。
980N(100kg)荷重でたわみ3mm以下。

用途床下収納庫寸法(mm)619×619×463開口寸法(mm)606×606内容量1個
注意
※床面の水平を確認してください。
※収納庫を使用する場合、床面から土間までの高さは500mmm以上必要です。また、収納庫の底部をモルタル・砂袋などで受けてください。
※開口部が床面からの荷重に耐えられるよう、補助根太は根太や大引に連結し、十分強度を確保してください。
※たわみの原因となりますので、外枠と床板や下地材との間にすき間が生じないように取付けてください。
※内枠に入る床板は、厚み18mmです。18mmに満たない場合、捨張合板で18mmにし、反りがないようにしてください。
※内枠裏の補強桟は必ず、床板の継ぎ目と直行するよう取付けてください。
※施工後にタイルが破損するおそれがあるため、タイル仕上げ部への使用は避けてください。
※内蓋に無垢材の使用はできません。施工後、床材の反りにより点検口枠がガタつく可能性があります。
※通常4t車での納入となりますので、トラックの搬入経路を事前にご確認ください。土日祝日着指定、時間指定等はお受けできません。
※チャーター便手配が必要な場合、都度御見積にて別途運賃を申し受けます。
※室内への搬入や階上げ対応等はいたしかねます。荷受けの段取りをお願いいたします。
※万が一荷受人様不在等により再配達が必要な場合は、別途費用が発生する場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71730350ASR60Bブロンズ
43,200
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
71730359ASR60Sシルバー
43,200
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする