スワン電器
調光対応LEDフィラメント[LED SWAN BULB]
100年前、暗闇を変えたフィラメント電球を現代のLEDテクノロジーで復刻しました。美しいフィラメントの意匠性は残しつつ、LEDの特性である省エネ長寿命、スムーズな調光を実現。
材質
ガラス、スチール
質量(kg)
0.011
消費電力(W)
2.5
口金
G9
定格寿命(時間)
15000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
17.5×17.5×55.5
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
100
光束(Lm)
250
演色指数(Ra)
Ra80
調光の可否
可
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71725599
SWB-G9-25D27L
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください