曜日別特売

チップ IR/L-55

チップ IR/L-55 - タンガロイチップ IR/L-55 - タンガロイ
仕様HAND:R形状ひし形穴付35°サイズ16寸法TPIN:8、TPIX:14、TPN:1.75、TPX:3コーティングAH8015寸法RE(mm)0.25RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブタイプ寸法IC(mm)9.525寸法PDX(mm)1.7寸法PDY(mm)1.2内容量1箱(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7173412116IRG55-M AH8015
7,700
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする