タンガロイ
チップ VNMG-SM
形状
ひし形穴付35°
寸法L(mm)
16.6
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
3.81
コーティング
T6225
寸法ap(mm)
(max)4、(min)0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用インサート
ネガティブタイプ
寸法IC(mm)
9.525
寸法ft(mm)
(max)0.5、(min)0.2
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71733475
VNMG160404-SM T6225
0.4
¥
16,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
71733491
VNMG160408-SM T6225
0.8
¥
16,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
71733500
VNMG160412-SM T6225
1.2
¥
16,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください