曜日別特売

チップ CNMG-SM

チップ CNMG-SM - タンガロイチップ CNMG-SM - タンガロイ
形状ひし形穴付80度寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16コーティングT6225寸法ap(mm)(max)4、(min)0.5寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブタイプ寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)(max)0.5、(min)0.2内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71733141CNMG120404-SM T6225
11,000
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする