曜日別特売

チップ VNMG-SF

チップ VNMG-SF - タンガロイチップ VNMG-SF - タンガロイ
形状ひし形穴付35°寸法L(mm)16.6寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81コーティングT6225寸法ap(mm)(max)2.5、(min)0.8RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブタイプ寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)(max)0.45、(min)0.05内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71733457VNMG160404-SF T62250.4
16,600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
71733466VNMG160408-SF T62250.8
16,600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする