チップ CNMG-SDM

チップ CNMG-SDM - タンガロイチップ CNMG-SDM - タンガロイ
形状ひし形穴付80度寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16コーティングT6225寸法ap(mm)(max)4、(min)1RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブタイプ寸法IC(mm)12.7内容量1箱(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法RE(mm)
寸法ft(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71733150CNMG120404-SDM T62250.4(max)0.3、(min)0.2
11,000
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
71733159CNMG120408-SDM T62250.8(max)0.5、(min)0.2
11,000
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
71733168CNMG120412-SDM T62251.2(max)0.5、(min)0.2
11,000
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする