タンガロイ
チップ SNMG-SF
形状
ひし形穴付55度
寸法L(mm)
12.7
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.16
コーティング
T6225
寸法ap(mm)
(max)2.5、(min)0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用インサート
ネガティブタイプ
寸法IC(mm)
12.7
寸法ft(mm)
(max)0.45、(min)0.05
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71733317
SNMG120404-SF T6225
0.4
¥
12,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
71733326
SNMG120408-SF T6225
0.8
¥
12,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください