曜日別特売

チップ SNMG-SDM

チップ SNMG-SDM - タンガロイチップ SNMG-SDM - タンガロイ
形状正方形穴つき90°寸法L(mm)12.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16コーティングT6225寸法ap(mm)(max)4、(min)1RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブタイプ寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)(max)0.5、(min)0.2内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71733335SNMG120408-SDM T62250.8
12,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
71733351SNMG120412-SDM T62251.2
12,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする