曜日別特売

マグネットトレー170mm/ホワイト

マグネットトレー170mm/ホワイト - ナカバヤシマグネットトレー170mm/ホワイト - ナカバヤシマグネットトレー170mm/ホワイト - ナカバヤシマグネットトレー170mm/ホワイト - ナカバヤシマグネットトレー170mm/ホワイト - ナカバヤシ

マーカーや小物置きに便利
スチール面に簡単取り付け
使いやすいシンプル形状

用途背面のマグネットでスチール面にピタッと貼り付け材質TPR、ゴム磁石シートホワイト奥行(mm)トレー部分:約30本体質量(g)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170×37×25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71734997MNT-170WH
200
169
186(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする