真空圧力IHジャー炊飯器「炎匠炊き」新潟産

真空圧力IHジャー炊飯器「炎匠炊き」新潟産 - 東芝真空圧力IHジャー炊飯器「炎匠炊き」新潟産 - 東芝真空圧力IHジャー炊飯器「炎匠炊き」新潟産 - 東芝真空圧力IHジャー炊飯器「炎匠炊き」新潟産 - 東芝真空圧力IHジャー炊飯器「炎匠炊き」新潟産 - 東芝

丸底60°の強い熱対流でふっくら粒立ちの良いごはんにしあがる真空圧力IHジャー炊飯器です。内釜外側は銅コートを採用、かまどのような熱対流で旨さを高めます。
搭載している真空ポンプで内釜の中を真空にすることでお米は芯までたっぷり吸水、過熱時の追加で真空による真空水による加熱でお米同士の衝突を減らし、お米の表面が傷つくのを防ぎます。
お手入れしやすいフラットな天面、差っと汚れが落ちるスルッとコートでお手入れもラク。キッチンに馴染むシンプルなデザインです。

仕様【内釜】銅かまど丸釜(鍛造) / 釜厚さ:5mm / 丸底60° / コーティング外面:胴コート / コーティング内面:ダイヤモンドチタンコート / 釜底WAVE:7本付属品しゃもじ(自立式)、軽量カップ質量(kg)5.3消費電力(W)1420寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×326×220コントロール【気圧】真空 / 圧力1.1気圧(圧力可変)保証期間内釜3年(保証期間に内側のコーティングがはがれた場合新品とお取替えします。ただし、取扱説明書の記載事項にそわない使い方をした場合は対象外)モードおススメ炊飯コース:極匠コース、食感炊き分け:「匠炊き」5通り、銘柄炊き分け:5銘柄、早炊き、エコ炊飯、極匠コース/おかゆ/炊込み/お弁当/冷凍ごはん消費電力量(Wh)1回あたりの炊飯時:172.6(エコ炊飯)178.8(白米匠炊き ふつう)、1時間あたりの保温時:13.9(エコ炊飯)年間消費電力量(kWh/年)83.2 区分:B省エネ基準達成率(%)107%(エコ炊飯)最大炊飯量5.5合(1L)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71736178RC-10HGX(K)グランブラック
オープン
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
71736187RC-10HGX(W)グランホワイト
オープン
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする