圧力IH 小容量ジャー炊飯器

圧力IH 小容量ジャー炊飯器 - 東芝圧力IH 小容量ジャー炊飯器 - 東芝圧力IH 小容量ジャー炊飯器 - 東芝圧力IH 小容量ジャー炊飯器 - 東芝

炊き分け機能を搭載したコンパクト3.5合炊き圧力IHジャー炊飯器です。大火力で一気に炊き上げることで一粒一粒お米の芯まで熱が伝わりふっくら粒立ちの良いごはんに仕上げます。高火力&圧力をかけることでお米のα化が促進され、甘味やねばりが引き出されます。
「かため」「匠炊き」「もちもち」の3通りからお好みの食感を選べる「匠炊き」コースや炊き立ても温めなおしても美味しい「冷凍ごはん」コースなど様々な炊飯コースを搭載しています。
お手入れのしやすい天面フラットパネルを採用、お手入れも簡単です。

仕様【内釜】釜厚さ:2mm / 外面:遠赤コート / 内面:備長炭ダイヤモンドコード付属品しゃもじ、軽量カップ質量(kg)5.8消費電力(W)700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)246×302×216コントロール【気圧】圧力1.2気圧(圧力可変)モードおススメ炊飯コース:食感炊き分け3通り、甘み炊き、早炊き、エコ炊飯、おかゆ/炊込み/冷凍ごはん消費電力量(Wh)1回あたりの炊飯時:120.4(エコ炊飯)129.3(白米・匠炊き)、1時間あたりの保温時:16.3(エコ炊飯)年間消費電力量(kWh/年)51.7 区分:A省エネ基準達成率(%)100%(エコ炊飯)最大炊飯量3.5合(0.63L)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71736257RC-6PXX(H)アッシュグレージュ
オープン
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
71736266RC-6PXX(W)ミルキーホワイト
オープン
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする