曜日別特売

真空IHジャー炊飯器

真空IHジャー炊飯器 - 東芝真空IHジャー炊飯器 - 東芝真空IHジャー炊飯器 - 東芝真空IHジャー炊飯器 - 東芝

真空吸水・真空保温ができるベーシックモデル。
搭載している真空ポンプで内釜を真空にし、圧力差でお米の芯までたっぷり吸水させるから冷めても美味しい。また真空水で加熱すると沸騰の泡が小さくお米が傷つかずハリツヤのある仕上がりです。
かまどのような熱対流で旨さを高める銅かまど丸釜を採用し、業界トップクラス大火力1420Wの匠の追い炊きが熱対流を最大化させ、お米に均一に火を通しふっくら粒立ちの良い炊き上がりを実現します。
毎日使うものだから、お手入れ簡単な洗い物はたったの2点。美味しさと使いやすさを両立しています。

付属品しゃもじ(自立式)、軽量カップ消費電力(W)1420コントロール【気圧】真空保証期間内釜3年(保証期間に内側のコーティングがはがれた場合新品とお取替えします。ただし、取扱説明書の記載事項にそわない使い方をした場合は対象外)モードおススメ炊飯コース:極匠コース、食感炊き分け:「匠炊き」3通り、早炊き、エコ炊飯、おかゆ/炊込み/少量/お弁当/冷凍ごはん省エネ基準達成率(%)112%(エコ炊飯)内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
消費電力量(Wh)
年間消費電力量(kWh/年)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71736196RC-10RXA(K)4.5グランブラック244×324×2171回あたりの炊飯時:176.3(エコ炊飯)180.5(匠炊き ふつう)、1時間あたりの保温時:13.9(エコ炊飯)83.2 区分:B
オープン
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
71736205RC-10RXA(W)4.5ミルキーホワイト244×324×2171回あたりの炊飯時:176.3(エコ炊飯)180.5(匠炊き ふつう)、1時間あたりの保温時:13.9(エコ炊飯)83.2 区分:B
オープン
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
71736221RC-18RXA(K)5.6グランブラック275×356×2561回あたりの炊飯時:226.9(エコ炊飯)236.5(匠炊き ふつう)、1時間あたりの保温時:18.8(エコ炊飯)126.3 区分:D
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
71736230RC-18RXA(W)5.6ミルキーホワイト275×356×2561回あたりの炊飯時:226.9(エコ炊飯)236.5(匠炊き ふつう)、1時間あたりの保温時:18.8(エコ炊飯)126.3 区分:D
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする