圧力IHジャー炊飯器

圧力IHジャー炊飯器 - 東芝圧力IHジャー炊飯器 - 東芝圧力IHジャー炊飯器 - 東芝圧力IHジャー炊飯器 - 東芝

美味しさと便利さを兼ね備えた圧力IHジャー炊飯器。高火力で加熱し、圧力をかけることでお米のα化を促進。甘味や粘りを引き出した美味しいお米が炊き上がります。また充実の調理コースを搭載し、予めメニュー化された「簡単調理」の他、料理や食材にあわせて手動で温度と時間の設定できる「こだわり調理」コースを搭載。お米を炊かない日にも大活躍の一台です。

仕様【内釜】釜厚さ:2mm / 外面:遠赤コート / 内面:備長炭ダイヤモンドコード付属品おたま、しゃもじ、軽量カップ質量(kg)5.9消費電力(W)1250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×320×219コントロール【気圧】圧力1.2気圧(圧力可変)モードオススメ炊飯コース:甘み炊き、食感炊き分け:「匠炊き」3通り、早炊き、エコ炊飯、お粥/炊込み/お弁当/冷凍ごはん、簡単調理(自動調理)、こだわり調理消費電力量(Wh)1回あたりの炊飯時:154.3(エコ炊飯)172.2(匠炊き ふつう)、1時間あたりの保温時:21.4(エコ炊飯)年間消費電力量(kWh/年)88.2 区分:B省エネ基準達成率(%)100%(エコ炊飯)最大炊飯量5.5合(1L)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71736239RC-10FPX(H)アッシュグレージュ
オープン
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
71736248RC-10FPX(W)ミルキーホワイト
オープン
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする