OPリンクパイプ/チタン スリップオン用

OPリンクパイプ/チタン スリップオン用 - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
材質チタン質量(kg)3.95、STD:8.08区分オプションパーツ備考オプションパーツ。ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-Y10SO9-ZC、S-Y10SO9-ZT、S-Y10SO10-HZC)と組み合わせて純正キャタライザーをキャンセルします。タイプリンクパイプ関連部品S-Y10SO10-HZT;S-Y10SO10-HZC;S-Y10SO9-HZCJP;S-Y10SO9-ZT;S-Y10SO9-ZC主な適合車種ヤマハ[YAMAHA]YZF-R109-14音量(dB)100.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71747125L-Y10SO9L
81,000
80,980
89,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする