曜日別特売

プレシャスレイLED FOG(スモール)イエロー

プレシャスレイLED FOG(スモール)イエロー - DAYTONA(デイトナ)プレシャスレイLED FOG(スモール)イエロー - DAYTONA(デイトナ)プレシャスレイLED FOG(スモール)イエロー - DAYTONA(デイトナ)プレシャスレイLED FOG(スモール)イエロー - DAYTONA(デイトナ)プレシャスレイLED FOG(スモール)イエロー - DAYTONA(デイトナ)プレシャスレイLED FOG(スモール)イエロー - DAYTONA(デイトナ)プレシャスレイLED FOG(スモール)イエロー - DAYTONA(デイトナ)

防塵防水IP67相当で車検対応した小型ボディのLEDフォグランプキット。左右セット。
軽量で強度が高いアルミボディを採用。熱伝導に優れ効率よく熱を吸収し放熱するヒートシンク構造。
レンズにはキズや汚れに強い強化ガラスを採用。
付属のクランプでエンジンガードなど外径Φ22.2ー28.6のパイプへ装着でき、上向き、横向き、下向きの設置が可能。
エンジンガードの斜めの部分などにも装着できる取り付け自由度が高い。ランプの向きも自在に調節できます。
インジケーター付きのON/OFFスイッチで手元で切り替え可能。

用途
【保安基準対応品】防塵防水IP67相当で車検対応した小型フォグランプキット
本体は軽量で高強度のアルミボディ、レンズはキズや汚れに強い強化ガラスを採用
外径Φ22.2ー28.6のパイプへ装着でき、エンジンガードの斜め部分にも装着可能
付属クランプで上下左右の設置が可能。ランプの向きも首振りで自在に調節
インジケーター付きのON/OFFスイッチ付属
消費電力(W)12(片側)発光色イエローキット内容ランプ本体×2個、クランプ×2個、スイッチハーネス×1本、電源ハーネス×1本色温度(K)イエロー2900明るさ(Lm)1700(メーカー測定)作動温度(℃)ー40から100動作電圧(V)9から20内容量1個
注意
※ 色温度の切り替え機能はありません。
※ フォグ発光時は、ボディ全体が高温になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7174446564587
25,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする