スタンダード電子天びん 秤量3100g

スタンダード電子天びん 秤量3100g - bitstrong

・一般的な用途で十分な最小表示0.1gです。
・多少重いサンプルの計数にも適応の幅がある3100gの秤量性能を持っています。
・3kgの標準分銅を別途ご用意いただくと1点校正ができます。さらに、2kg、1kgの標準分銅を別途ご用意いただくと3点校正ができます。
・風袋引き、5個以上の特定個数の重量とバルクの総重量から個数を計算する計数機能があります。
・単位の切り替えができます。(g、ct、oz)
・最小計量値を設定できます。
・水平器を搭載しています。
・100V ACアダプターのほか、単3乾電池によりコードレスで使用できます。

用途業務用キッチンスケール、薬品調合などの、最小表示0.1gで十分な専門用途や、約3kg以下のバルクサンプルの計数。質量(kg)1.4電源100V ACアダプターまたは単3乾電池×3本本体寸法(mm)270×195×85再現性±0.2g計量皿寸法(mm)160×160最小表示値0.1g直線性±0.03g安定時間(秒)3以下動作温度範囲(℃)5~35秤量(g)3100内容量1個
注意
※・検定なしのため、取引、証明には使用できませんが、研究、材料の計量、工場での配合、品質管理など、私的な目的では使用できます。
※・校正用の標準分銅は付属していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71747536BS-BLC-XY3000-1BF
38,000
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする