布描クレヨン付 お絵描きマイバッグ

布描クレヨン付 お絵描きマイバッグ - アーテック[学校教材・教育玩具]布描クレヨン付 お絵描きマイバッグ - アーテック[学校教材・教育玩具]布描クレヨン付 お絵描きマイバッグ - アーテック[学校教材・教育玩具]布描クレヨン付 お絵描きマイバッグ - アーテック[学校教材・教育玩具]布描クレヨン付 お絵描きマイバッグ - アーテック[学校教材・教育玩具]布描クレヨン付 お絵描きマイバッグ - アーテック[学校教材・教育玩具]布描クレヨン付 お絵描きマイバッグ - アーテック[学校教材・教育玩具]布描クレヨン付 お絵描きマイバッグ - アーテック[学校教材・教育玩具]

子供向けのイベントやワークショップに!お絵かきして、自分だけのオリジナルマイバッグを作ろう!
無地のエコバッグに自由にお絵かきできる工作用バッグ10人分セットです。生成色のやさしい風合いの綿混素材で、描いた絵が映えやすく仕上がります。油性マーカー、水性マーカー、色鉛筆などさまざまな画材で着色でき、子どもから大人まで楽しめます。布描きクレヨン16色付きで準備の手間が少なく、すぐに製作を始められます。軽量で持ち運びやすく、完成後は普段使いのバッグとしても活躍します。A4サイズ対応でマチがなく、厚みの少ない書類やクリアファイルなどが自重で曲がることを防いで持ち運ぶことができます。短時間で完成するため、ワークショップや販促イベントに最適です。母の日や父の日、敬老の日などのプレゼント制作にもおすすめです。【使用可能画材】油性マーカー、水性マーカー、色鉛筆【目安製作時間】15分

セット内容バッグ×10、ぺんてる布描くれよん(16色)×1材質バッグ:綿40%・ポリエステル60%、ぺんてる布描くれよん(16色):顔料・体質顔料・ワックス・樹脂寸法(mm)バッグ:約320×260、バックの持ち手高さ:約150、ぺんてる布描くれよん(16色):180×90×15内容量1セット(10セット)
注意
※本商品は洗濯できません。色落ち・色移りする場合がございます。マーカーで色を塗る場合は、インクが下に染み込まないように紙などをバッグの中に入れて塗ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7174343158862
オープン
3,455
3,801(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする