高精度分析天びん 風防付き 内部自動校正 秤量220g

高精度分析天びん 風防付き 内部自動校正 秤量220g - bitstrong高精度分析天びん 風防付き 内部自動校正 秤量220g - bitstrong高精度分析天びん 風防付き 内部自動校正 秤量220g - bitstrong高精度分析天びん 風防付き 内部自動校正 秤量220g - bitstrong

・最小表示0.0001gを実現する電磁力センサーを搭載しています。
・校正時間の設定ができる内部自動校正機能を内蔵しています。
・付属の200g標準分銅を使用した1点手動校正ができます。
・50g、100g、150gの標準分銅を別途ご用意いただくと、内部校正220gを含めた5点校正ができます。
・最大値の表示を長時間維持するピークホールド機能があります。
・風袋引き、パーセント表示、5個以上の特定個数の重量とバルクの総重量から個数を計算する計数機能があります。
・微動している対象用の小動物計量機能があります。
・単位の切り替えができます。(g、ct、oz、mg)
・環境に応じた安定性を維持するための感度選択ができます。
・時間を短縮し、作業効率を向上させるための安定速度の設定ができます。
・工場出荷状態に戻せます。
・計数、校正、過積載、計量皿の設置などに対するエラー表示機能があります。
・水平器を搭載しています。
・RS232シリアルポートでPC、プリンターに出力します。

用途化学実験、製薬、材料科学などの分野での精密測定。寸法(mm)(風防)180×175×200質量(kg)5電源100V ACアダプター温度範囲(℃)(最適)18~23本体寸法(mm)(風防)300×200×295再現性±0.0002g計量皿寸法(Φmm)80最小表示値0.0001g直線性±0.0003g安定時間(秒)3以下動作温度範囲(℃)15~35秤量(g)220最小計量値0.0004g内容量1個
注意
※検定なしのため、取引、証明には使用できませんが、研究、材料の計量、工場での配合、品質管理など、私的な目的では使用できます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71747509BS-BLC-FA2204EN
140,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする