TIG溶接棒 ステンレス用

TIG溶接棒 ステンレス用 - 東安TIG溶接棒 ステンレス用 - 東安
材質
ステンレス TIG-309L
炭素含有量が低い為、耐粒界腐食性に優れています。
規格
AWS規格:A5.9 ER309L
JIS規格:JIS Z 3321 YS309L相当
用途ステンレス鋼と他鋼種の異材溶接長さ(mm)500内容量1箱(1kg)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71817956-TIG309L-500-1.21.2
2,030
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
71817965-TIG309L-500-1.61.6
2,030
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
71817981-TIG309L-500-2.02
2,030
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
71817990-TIG309L-500-2.42.4
2,030
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
71817999-TIG309L-500-3.23.2
2,030
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

TIG溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする