東安
ステンレス用ノンガスワイヤ
溶接する時、ガスいりません!
用途
SUS304等の溶接
種別
SUSnonGas0.9×0.45
寸法(mm)
【スプール】外径100、高さ48、取付内径16
電流(A)
溶接:30~145
線径(Φmm)
0.9
板厚(mm)
溶接:0.8~4.0
内容量
1箱(0.45kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71818060
-
¥
5,290
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください