ステンレス用ソリッドワイヤ

ステンレス用ソリッドワイヤ - 東安ステンレス用ソリッドワイヤ - 東安

SUS304、SUS304Lの溶接に使用するワイヤになります。

寸法(mm)
【スプール】外径100
高さ48
取付内径16
用途アルゴンガス98%と酸素2%で溶接してください。種別308L-solid0.8×1kg線径(Φmm)0.8内容量1箱(1kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71818078-
3,060
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする