軟鋼ソリッドワイヤ

軟鋼ソリッドワイヤ - 東安軟鋼ソリッドワイヤ - 東安軟鋼ソリッドワイヤ - 東安

< JIS規格あり >
■JIS規格:Z3312 YGW12
■AWS規格:A5.18 ER70S-6

寸法(mm)
【スプール】外径:約100
高さ:約48
取付内径:約16
用途自動車・船舶・配管・橋梁などの溶接種別solid0.8×1kg材質カーボンスチール・銅メッキ規格AWS規格 A5.18 ER70S-6 ワイヤー種類 ソリッド線径(Φmm)0.8主成分C、S、Mn、P、Si、Cr、Ni、Mo、V、Cu内容量1箱(1kg)
注意
※炭酸ガス・混合ガスで溶接してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71818069-
2,410
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする