曜日別特売

タイヤをスッキリ保管できる縦置きタイプのスタンドです。ホイールを外したタイヤの保管に最適で、1台分(4本)をまとめて収納できます。直射日光やホコリを防ぐ専用カバー付きで、ガレージや倉庫での整理・保管に便利です。

用途収納用に。耐荷重(kg)120内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
対応幅(mm)
収納本数(本)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
タイヤ外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71818516ee377-l7.8290以下タイヤ4本まで(大型車用)約72×48.5×142.5675~805以下
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
71818507ee377-m6.9235以下タイヤ4本まで(普通自動車用)約59×39.5×121.5500~675以下
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
71818498ee377-s5.7160以下タイヤ4本まで(軽自動車用)約46×33.5×104.5485~550以下
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤラック・タイヤカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする